信越化学工業
熱収縮ゴムチューブ ST-80DG 1.5mm 1M
電気特性に優れています。
適度な柔らかさを保ちます。
機密性の高い被覆ができます。
コピー機内の配線の耐熱保護、温度センサーの口出線保護、エアコンのサーミスタの配線保護などに。
材質
シリコーン
色
グレー
長さ(m)
1
使用温度範囲(℃)
-50~200
温度範囲(℃)
【収縮】80~250
収縮前内径(Φmm)
15.0~18.5
コード
177-2878
収縮温度
80℃~
収縮率(%)
50
アズワン品番
64-5051-89
収縮後内径(Φmm)
7.3~9.0
耐電圧(V)
20000
収縮後肉厚(mm)
1.2~1.8
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26297750
ST-80DG-1.5-1
¥
3,610
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください