耐水性マルチスパイラル 6mm/使用範囲2108mm

耐水性マルチスパイラル 6mm/使用範囲2108mm - 千代田通商耐水性マルチスパイラル 6mm/使用範囲2108mm - 千代田通商耐水性マルチスパイラル 6mm/使用範囲2108mm - 千代田通商

耐水性ポリウレタンチューブ使用、エア、工業用水問わず配管可能です。
折れにくく柔軟です。
機械的強度、特に耐摩耗性に優れ、設備配管、ロボット配管に最適
優れた外径精度
各種エア配管に。
各種工業用水配管に。

材質ポリウレタン使用温度範囲(℃)-5~60(圧縮空気)、5~40(工業用水)、-5~60(真空)最高使用圧力(MPa)圧縮空気0.8、工業用水0.3(工業用水はウオーターハンマーを考慮しております)、真空-100kPa使用流体圧縮空気、工業用水、真空内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
メーカー商品コード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
262982673-MES-6-35S64-5054-27146-0598
6,880
6,798
7,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
262988545-MES-6-35S64-5054-86146-0627
11,470
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
262991596-MES-6-35S64-5055-17146-3759
13,761
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする