ブレードホースカップリングセットLG CHS11×16mm/30m
耐油性が高いポリウレタンブレードホース使用しています。
簡単便利なワンタッチカップリング付、購入後すぐ使用できます。
カップリング汎用タイプ(CHS)を標準化
豊富なバリエーション。用途に合わせホース内径、ホース色、長さを準備
各種エア配管に。
エア工具用。
材質ポリウレタン、【カップリング】鋼鉄メッキ/バルブ真鍮/ニトリルゴム
使用温度範囲(℃)-5~60(圧縮空気)
最高使用圧力(MPa)圧縮空気1.5
使用流体圧縮空気
適合管継手汎用カップリングなど
アズワン品番64-5055-97
メーカー商品コード146-2147
材質(補強材)ナイロンブレード
内容量1本
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥ 1,000 / 税込 ¥ 1,100 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥ 1,000 / 税込 ¥ 1,100 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥ 1,000 / 税込 ¥ 1,100 |