ラインアイ
ワイド入力ACアダプタ
内径(Φmm)
2.1
出力
DC9V、2Aプラグセンター[+]
外径(Φmm)
5.5
入力電圧(V)
AC100~240(50/60Hz)
対応機種
LEシリーズプロトコルアナライザー(センタープラス対応モデル)、LEシリーズアナログ計測器、SIシリーズインターフェースコンバータ(センタープラス対応モデル)、LANIOシリーズLAN接続型IOユニット
アズワン品番
64-5070-83
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26300970
6A-181WP09
¥
6,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000