フェイクレザーシート FLシリーズ

フェイクレザーシート FLシリーズ - パネフリ工業フェイクレザーシート FLシリーズ - パネフリ工業フェイクレザーシート FLシリーズ - パネフリ工業フェイクレザーシート FLシリーズ - パネフリ工業フェイクレザーシート FLシリーズ - パネフリ工業フェイクレザーシート FLシリーズ - パネフリ工業フェイクレザーシート FLシリーズ - パネフリ工業フェイクレザーシート FLシリーズ - パネフリ工業

本革のような質感のフェイクレザーシートです。
雑貨のデコレーション、家具の補修のリメイクに使用できます。
好きな大きさに切って貼るだけです。
雑貨や家具のデコレーション、補修にお使いください。

材質基材/塩ビシート、粘着剤/アクリル系、はくり紙/紙寸法(mm)297×420内容量1個
全8種類を絞り込む
8種類すべて表示中
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26301207FL-001アーバンブラック64-5076-47
1,040
989
1,088(税込)
当日出荷
26301216FL-002アーバンブラウン64-5076-48
1,040
989
1,088(税込)
当日出荷
26301225FL-004アーバンブルー64-5076-49
1,040
989
1,088(税込)
当日出荷
26301234FL-005アーバンホワイト64-5076-50
1,040
989
1,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
26301250FL-006エルクブラック64-5076-51
940
899
989(税込)
5日以内出荷
返品不可
26301259FL-007エルクチョコ64-5076-52
940
899
989(税込)
5日以内出荷
返品不可
26301268FL-008エルクブラウン64-5076-53
940
899
989(税込)
当日出荷
26301277FL-010マイヤピンク64-5076-54
1,040
989
1,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイクカバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする