歩行面が地上高85mmと低床設計で乗り降りが安全です。
初速0.2Kmからの歩行が可能で、リハビリテーションに最適です。
リハビリテーションからウォーキング、ランニングまで幅広く対応できます。
セーフティキーを搭載していますので、転倒などの時も安全に停止します。
モニターには視認性に優れたLEDを採用しています。
広々とした歩行面で車椅子での乗り入れができ、免荷リフトの真下まで車椅子で移動することができます。
仕様【プログラム】ヘルス&フィットネス岡先生監修の7種類のオリジナルプログラム、【非常停止】引き紐式非常停止方式(セーフティーキー)材質粉体焼付塗装仕上げスチールパイプ、ABS樹脂、PVC、MDF、ウレタンフォーム質量(kg)約70高さ(mm)【歩行面】約85電源一般家庭用電源AC100V耐荷重(kg)約100モーターAC電動モーター(1.5馬力)ベルト幅W×長さL(mm)【歩行ベルト】480×1240寸法(cm)160×76×126連続使用時間(分)60速度0.2km/h~12.0km/h表示項目時間、距離(km)、速度(km/h)、消費カロリー(kcal)駆動方式電動式液晶モニターLEDアズワン品番64-5078-84内容量1台