アイワ金属
Uブラケット ネジ止 AP-1506シリーズ
U型のパイプ支持具です。
仕様
壁側有効約13mm
付属品
皿タッピング3.5×16mm×2
材質
亜鉛ダイカスト
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質/仕上
色
アズワン品番
メーカー商品コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26301880
AP-1506N
メッキ
シルバー
64-5083-77
113555
¥
200
¥
199
¥
219
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月28日
26301934
AP-1506G
塗装
ブラウン
64-5083-93
113575
¥
300
¥
289
¥
318
(税込)
当日出荷
26301950
AP-1506W
塗装
ホワイト
64-5083-94
113576
¥
300
¥
289
¥
318
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください