曜日別特売

サージカルマスク白 FV-MSシリーズ

サージカルマスク白 FV-MSシリーズ - フィフティ・ヴィジョナリーサージカルマスク白 FV-MSシリーズ - フィフティ・ヴィジョナリーサージカルマスク白 FV-MSシリーズ - フィフティ・ヴィジョナリーサージカルマスク白 FV-MSシリーズ - フィフティ・ヴィジョナリーサージカルマスク白 FV-MSシリーズ - フィフティ・ヴィジョナリー

三層構造、BFE99%以上対応フィルター仕様で清潔安心に使用できます。
プラスチック形状記憶のノーズフィッターが搭載されていますので、お鼻にフィットしやすいです。
メルトブローフィルターが内蔵されていますので、空気中の非油性粒子を阻止できます。
素材が不織布で出来た三層構造のマスクです。
BFE、PFE、VFE99%以上
花粉捕集効率99%以上
血液不浸透性120mmHg
日本産業規格 JIS T 9001 医療用マスク classⅡ適合商品 全国マスク工業会認定マスク

材質不織布フィルター形状プリーツ入数(枚)2000構造3層寸法(cm)17.5×9.5生産国日本対象ウイルス、風邪、花粉アズワン品番64-5102-60ひもタイプ耳かけ内容量1ケース(40箱×50枚)
関連資料:(0.16MB)
注意
※ケース単位での販売です
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26302336FV-MS-003N
31,200
28,980
31,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一般・作業マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする