リビラック
シャッター式風呂ふた
必要な寸法に切断できます。
材質
PP
色
アイボリー
長さ(m)
10
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
コード
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26302835
70I
700
2330514
64-5123-76
¥
47,000
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26302844
75I
750
2330515
64-5123-77
¥
50,000
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000