リビラック
フレキ用袋ナットパッキンセット16Φ 10組
フレキ用袋ナットパッキンセット(2個1組×10組入)
真鍮製のナットと、ゴム製パッキンのセット。
ナット・パッキン各2個1組×10組入です。
Φ16.0
使用上の注意
他社のフレキに使用しないでください。
材質
ナット:黄銅/パッキン:EPDM(エチレンプロピレンゴム)
規格
Φ16
コード
2330848
アズワン品番
64-5127-13
内容量
1セット(10組)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26303499
RN13P-10P
¥
2,130
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください