リビラック
フレキ用パッキン 3枚 BPシリーズ
フレキ用パッキン(3枚入)
安定した仕上がりのゴムパッキンです。
材質
EPDM(エチレンプロピレンゴム)
形状
平
最高使用温度(℃)
80
内容量
1袋(3枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(Φmm)
コード
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26303508
BP13EH-3P
16.0・16.8
2330849
64-5127-14
¥
140
¥
139
¥
153
(税込)
当日出荷
26303517
BP20EH-3P
20
2330850
64-5127-15
¥
140
¥
139
¥
153
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください