リビラック
フレキ用パッキン 100枚 BPシリーズ
フレキ用パッキン(100枚入)
安定した仕上がりのゴムパッキンです。
材質
EPDM(エチレンプロピレンゴム)
形状
平
最高使用温度(℃)
80
内容量
1袋(100枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(Φmm)
コード
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26303526
BP13EH-100P
16.0・16.8
2330851
64-5127-16
¥
3,400
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26303535
BP20EH-100P
20
2330852
64-5127-17
¥
4,530
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000