スーパーレバー SP2シリーズ

スーパーレバー SP2シリーズ - スリーエッチ

簡単・安全・確実の独自のH.H.H.遊転機構(H.H.H.FREE CHAIN SYSTEM)を採用。
遊転操作がスムーズです。
軽量物でも確実に作動します。
チェーン・ボディ・ハンドルはメッキをしていますので防錆性に優れています。
小型・軽量で操作性抜群です。
チェーンはメッキ品です。
インジケーター付でUP/DOWN操作と遊転操作の区分が明確です。

質量(kg)14標準揚程(m)1.5チェーン線径(Φmm)8手引力(kg)31試験荷重(t)3アズワン品番64-5129-13メーカー商品コード423645揚量(t)2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26303998SP2-2000
85,200
79,980
87,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,200/税込¥2,420
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバーホイスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする