ツールフックダブルガンメタ DTシリーズ
湾曲ゲートで迷わず着脱!
使い易い8mm線径で作業性抜群。
クリッパーやレンチなどの吊り下げに。
建築・土木・高所作業など幅広く使用できます。
6箇所溶接により破損防止。
カラビナが直接掛けられるホルダー付。
ダブルフックで省スペース。
ベルト幅60mm対応。
仕様#360232
材質スチール/クロムメッキ仕上げ
色ガンメタ
質量(g)214
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×95×48
コード4348590
アズワン品番64-5130-49
内容量1個