曜日別特売

DT DT-ATMシリーズ

DT DT-ATMシリーズ - 三共コーポレーションDT DT-ATMシリーズ - 三共コーポレーションDT DT-ATMシリーズ - 三共コーポレーション

左右に折りたためる可動式タイプ。
使用しない時はたためて作業の邪魔になりません。
コンパクトなプレート設計なので腰回りスッキリ!
幅広い落下防止用穴なので道具が使いやすく作業性アップ!
使いやすい8mm線径で作業性抜群!
作業しない場合は左右に折りたためるので狭い場所などの作業に便利です。
湾曲ゲート。
ベルト幅60mm対応。

材質アルミ合金質量(g)88寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×60×110内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
コード
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26304357DT-ATM-S可動アルミツールフックシルバー#360240434852564-5130-66
オープン
2,898
3,188(税込)
翌日出荷
26304366DT-ATM-G可動アルミツールフックガンメタ#360241434852664-5130-67
3,180
2,898
3,188(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする