DT ツールフックガンメタ #360218

DT ツールフックガンメタ #360218 - 三共コーポレーション

湾曲ゲートで迷わず着脱!
使い易い8mm線径で作業性抜群。
クリッパーやレンチなどの吊り下げに。
建築・土木・高所作業など幅広く使用できます。
6箇所溶接により破損防止。
あらゆる作業シーンを想定し、落下防止用穴を4ヶ所設置(約5.5MM穴)
ベルト幅60mm対応.

材質スチール/クロームメッキ仕上げガンメタ質量(g)117寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×48×83コード4348588アズワン品番64-5132-30内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26304716DT-TH-885G
1,940
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする