曜日別特売

TRAD 薄型ワイドモンキーレンチ スモーク

TRAD 薄型ワイドモンキーレンチ スモーク - 三共コーポレーション

ジョー部分の厚み2mmの薄型ワイドモンキーレンチ!
手に優しいグリップ付き。
サイズ確認に便利な目盛付。
全長120mmのコンパクト設計。

用途>キャスターの取り替えやダブルナットに。材質本体:CR-V(クロームバナジウム鋼)/グリップ部:PVC樹脂スモーク質量(g)87呼び寸法(mm)120コード4347632最大開口(mm)24アズワン品番64-5132-49内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26304759TUM24S
1,780
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットハンドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする