曜日別特売

TRAD ラチェット荷締ベルトS TRN-255S

TRAD ラチェット荷締ベルトS TRN-255S - 三共コーポレーション

ラチェット式だから簡単ラクラク!
運搬時などの荷締めに。
家庭内や倉庫の荷崩れ防止に。
アウトドアやレジャーなどの固定結束に。

材質ベルト:ポリエステル/ラチェット:SS400ベルト幅(mm)25ベルト長さ(m)5耐荷重(kg)140破断強度(kg)700アズワン品番64-5133-54メーカー商品コード4348347内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26304917#823515
1,420
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

荷締機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする