曜日別特売

TRAD板ラチェットレンチS TSIシリーズ

TRAD板ラチェットレンチS TSIシリーズ - 三共コーポレーション

立ち上がり角度25°!
狭い箇所や奥の深い箇所での作業に便利。
作業現場で目を引くカラーグリップタイプ。
力が掛けやすく手にフィットする樹脂製グリップ。

材質本体:A45Cカーボンスチール/メガネ部:クロームバナジウム(CR-V)/グリップ部:強化ABS樹脂内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
コード
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26305197TSI-55705.5×765434872317×10×11064-5135-42
640609
489
アウトレット
538(税込)
当日出荷
残り1点です
26304926TSI-192119×21270434855540×13×23064-5133-64
1,380
取扱い終了
返品不可
26304969TSI-171917×19205434855435×12×20064-5133-84
1,260
取扱い終了
返品不可
26304987TSI-141714×17220434872835×12×20064-5133-93
1,200
取扱い終了
返品不可
26305048TSI-121412×14150434872728×14×17064-5134-31
1,000
取扱い終了
返品不可
26305100TSI-111311×13130434854727×14×16564-5134-62
860
取扱い終了
返品不可
26305118TSI-101210×1283434872623×12×13764-5134-88
810
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットハンドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする