曜日別特売

TRAD 極薄スパナ TGSシリーズ

TRAD 極薄スパナ TGSシリーズ - 三共コーポレーションTRAD 極薄スパナ TGSシリーズ - 三共コーポレーション
(1件のレビュー)

狭い隙間でのボルト締め緩め作業に最適。
厚さ約3mmでキャスターなどのボルト回しや、通常のスパナの入らない箇所に便利です。
落下防止穴付。
焼入加工済。
キャスターの取付け・取外しやダブルナット等の締緩作業に!

材質S45C熱処理済み商品構成単品内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
全長(mm)
タイプ
コード
アズワン品番
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26305109TGS-242724×27220#350338434871964-5134-70
850809
658
アウトレット
724(税込)
当日出荷
残り3点です
26305154TGS-222322×23200#350337434871864-5135-16
680659
529
アウトレット
582(税込)
当日出荷
残り6点です
26305188TGS-192119×21177#350336434871764-5135-32
620
取扱い終了
返品不可
26305276TGS-141714×17158#350335434871664-5135-94
460
取扱い終了
返品不可
26305294TGS-111311×13135#350334434871564-5136-43
370
取扱い終了
返品不可
26305319TGS-101210×12125#350333434871464-5136-64
350
取扱い終了
返品不可
26305337TGS-08098×9115#350332434871364-5136-82
310
取扱い終了
返品不可
26305346TGS-55075.5×7100#350331434871264-5136-84
270
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26305346
2023-10-28
用途: 自転車の調整
その他業種

ナットが薄型でないとスパナが入らない箇所があり自転車のブレーキ廻り調整用に購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スパナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする