三共コーポレーション
TRAD ワンタッチ荷締ベルト
簡単に荷締めができる。
軽量物の荷締めに。
家庭内や倉庫の荷崩れ防止に。
旅行や収納時などのケースの開き防止に。
材質
ベルト:ポリエステル/バックル:POM
ベルト幅(mm)
25
耐荷重(kg)
20
破断強度(kg)
100
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ベルト長さ(m)
アズワン品番
メーカー商品コード
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26305285
#823506
2
64-5136-41
4348338
¥
400
¥
399
¥
329
アウトレット
¥
362
(税込)
当日出荷
残り3点です
26305145
#823508
6
64-5135-03
4348340
¥
740
取扱い終了
返品不可
26305258
#823507
4
64-5135-65
4348339
¥
580
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください