アイクォーク
空気除菌・脱臭機 IQ fresher ZERO EB-2012AC8Eシリーズ
材質
スチール
寸法(mm)
285×270×510
質量(kg)
約16
電源(V)
AC100(50/60Hz)
機能
スマホ対応・後部キャスター付
最大風量(m
3
/min)
5
適合床面積
63m
2
(~38畳)(※目安)、【VOC処理推奨/目安】42m
2
(~25畳)
管数
【光触媒反応】8本
運転モード
5段階(自動・弱・中・強・ターボ)
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(本体)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26305617
EB-2012AC8E-BK
ブラック
64-5161-93
¥
245,000
¥
239,800
¥
263,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
26305608
EB-2012AC8E-W
ホワイト
64-5161-92
¥
245,000
¥
239,800
¥
263,780
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください