曜日別特売

そふと安心2本杖

そふと安心2本杖 - シナノそふと安心2本杖 - シナノそふと安心2本杖 - シナノ

医療・介護現場で大注目の「あんしん2本杖シリーズ」から、手に優しい発泡ゴムを採用したグリップ搭載モデル「そふと安心2本杖」
あんしん2本杖を両手に持つだけで、転びにくい歩行姿勢に
背筋が伸び、左右のバランスを保ち、重心が安定することで膝、腰の痛みを軽減する

仕様そふと安心2本杖、【先ゴム】PP-10-14質量(g/本)200材質(グリップ)発泡EVA寸法(cm)84~114(2cm毎/16段階)適応身長(cm)133~181材質(シャフト)アルミΦ16+Φ14調節方式ラチェットボタン式内容量1組(2本)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26305854650180ブラウン64-5176-47
9,500
8,398
9,238(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26305870650181ピンク64-5176-48
9,500
8,398
9,238(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26305879650182ベージュ64-5176-49
9,500
8,398
9,238(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする