曜日別特売

キュオラ 防水タイプ CRシリーズ

キュオラ 防水タイプ CRシリーズ - ケープ

抜群の通気性、動きやすい安定性、優れた体圧分散性能、AクラスのQOLを実現するウレタンフォームマットレス。
寝返りや起き上がり、端座位や離床時の体重移動が楽に行えます。
同じ高反発ウレタンフォームの中でもキュオラは跳ね返す力に優れた高弾性フォームを使用しています。
部位別にディンプルの深さを変えることで、頭部・足部は「柔らかく」腰部は「しっかり」支持。身体に負担の少ない良い姿勢を保ちます。
丸洗いができて、80℃の高温乾燥も可能です。

材質【専用カバー】上面・側面/ポリウレタンフィルムラミネート加工布(防水・透湿・制菌・消臭・伸縮)、下面/ナイロンオックス設置方法【マットレス】交換タイプ内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
アズワン品番
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26309187CR-5946.564-5212-21191×83×10
120,000
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
26309196CR-595764-5212-22191×90×10
120,000
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
26309205CR-5966.164-5212-23180×83×10
120,000
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
26309214CR-5976.664-5212-24180×90×10
120,000
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする