打診器 テーラー 19cm ゴム抗菌 Z181シリーズ

打診器 テーラー 19cm ゴム抗菌 Z181シリーズ - フリッツメディコ打診器 テーラー 19cm ゴム抗菌 Z181シリーズ - フリッツメディコ打診器 テーラー 19cm ゴム抗菌 Z181シリーズ - フリッツメディコ打診器 テーラー 19cm ゴム抗菌 Z181シリーズ - フリッツメディコ打診器 テーラー 19cm ゴム抗菌 Z181シリーズ - フリッツメディコ打診器 テーラー 19cm ゴム抗菌 Z181シリーズ - フリッツメディコ打診器 テーラー 19cm ゴム抗菌 Z181シリーズ - フリッツメディコ

抗菌ゴムを使用しています。また、ゴムの取替が可能。
7色の個性的なカラーから選べます。

材質ステンレス鋼・シリコンゴムタイプテーラー寸法(cm)19医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B3X00002000006医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1本
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26309589Z181-825A64-5224-87
2,200
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
返品不可
26309598Z181-825B64-5224-88
2,200
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
26309607Z181-825Pピーチピンク64-5224-89
2,200
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
返品不可
26309616Z181-825Fフリッツブルー64-5224-90
2,200
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
返品不可
26309625Z181-825Gミントグリーン64-5224-91
2,200
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
返品不可
26309634Z181-825Yレモンイエロー64-5224-92
2,200
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
返品不可
26309650Z181-825Rラベンダー64-5224-93
2,200
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

診察・検査器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする