ベンハーはかり
捕虫器ムシポン インテリアタイプ 壁付型 ムシポンポケット
紫外線反射コーティングにより捕獲力UP
前面、側面のスリットにより全方位から誘引可能
受皿シートの採用でメンテナンス性が向上
付属品
捕虫紙S-8(5個入)1箱、受け皿シート2枚、取付用ネジ3本
質量(kg)
1.8
タイプ
Plus
電源(V)
100(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
330×150×325
有効面積(m
2
)
30~50
誘虫ランプ
TL-E22W・1灯(22W)
捕虫紙
S-8 2個
アズワン品番
64-5226-63
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26310194
-
¥
33,800
¥
32,900
¥
36,190
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000