ワンカップ コーヒーメーカー

ワンカップ コーヒーメーカー - HARIOワンカップ コーヒーメーカー - HARIOワンカップ コーヒーメーカー - HARIO

これひとつで美味しい 1 杯のコーヒー。
コーヒー粉とお湯があればそれだけで美味しい 1 杯のコーヒーを淹れることができます。
美味しさを実現するこだわりのメッシュフィルターは繰り返し使っても汚れの目立ちにくいブラックカラーです。

材質フタ・ストレーナー/ポリプロピレン、メッシュ/ポリエステル容量(mL)170(実用)口径(Φmm)80寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)118×93×93アズワン品番64-5269-65内容量1箱(1個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26312459OCM-1-B
1,800
1,798
1,978(税込)
43日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーヒーマシン/豆挽き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする