ELPA
集音器 イヤリスチャージ
くりかえし使える充電式なので、電池交換不要(連続15時間使用可能)
重さわずか6g!軽量なので疲れにくい
人の声が聴き取りやすい高音質
左右両耳に対応
電源
充電台/DC5V 本体/ニッケル水素充電池 1.2V 40mAh
本体質量(g)
約6(イヤーパッド除く)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
9×39×43
連続使用時間(時間)
約15※満充電時
入力端子
microUSB端子
アズワン品番
64-5278-48
音量調節
音量調整3段階
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26312678
AS-M001
¥
9,800
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください