リンテック21
消火器ストッパーP WBシリーズ
材質
PC/ABS樹脂、ポリエステル、PVC、アクリル系接着材
種類
スタンド型
外寸(mm)
フック部/約40×40、面ファスナー部/約25×590、滑り止めマット/Φ170
質量(g/セット)
約50
内容量
1セット
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
セット内容
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26312809
WB100P
接着フック付き面ファスナー×1、滑り止めマット×1、アルコールパッド×1
64-5282-77
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
26312818
WB101P
接着フック付き面ファスナー×1、滑り止めマット×1、アルコールパッド×1、蓄光テープ
64-5282-78
¥
2,500
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください