曜日別特売

スクワットバンド EXG141シリーズ

スクワットバンド EXG141シリーズ - アルインコスクワットバンド EXG141シリーズ - アルインコスクワットバンド EXG141シリーズ - アルインコ

スクワットバンドは、身に着けてトレーニングするだけで効果的な運動をサポートするアイテムです。
バンドの張力で下半身を鍛えることができ、下半身の引き締めやヒップアップなど、使い方次第で様々な部位のトレーニングができます。
また、収納袋に入れて携帯でき、短時間で場所を選ばず運動することができるので、忙しい方にもピッタリ!
運動強度は3種類あり、自分に合った強度でトレーニングできます。
運動強度は3種類(ソフト:約15kg/ミディアム:約16kg/ハード:約17kg)
裏面に滑り止めが付いているので運動中にもズレにくい
収納袋付

付属品収納袋材質本体/ポリエステル、ラテックス、収納袋/ポリエステル、POM(ポリアセタール)内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
タイプ
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26312888EXG141A【伸縮制限】680以内約140MEDIUM390×80×664-5288-66
1,780
1,698
1,868(税込)
17日以内出荷
返品不可
車上渡し
26312897EXG141K【伸縮制限】590以内約120HARD340×80×664-5288-67
1,780
1,698
1,868(税込)
8日以内出荷
返品不可
車上渡し
26312906EXG141P【伸縮制限】780以内約160SOFT440×80×664-5288-68
1,780
1,698
1,868(税込)
17日以内出荷
返品不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

健康器具・機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする