18-8 パイプ柄ひしゃく 目盛付

18-8 パイプ柄ひしゃく 目盛付 - ホクリク総業

オールステンレスで錆びにくくお手入れ簡単。
目盛付ですので計量もできます。

材質18-8ステンレス内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
容量(L)
アズワン品番
目盛間隔(mL)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26313588-151,264-5405-77300
13,600
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
26313597-18264-5405-78500
15,000
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
26313606-212,864-5405-79500
17,600
16,980
18,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
26313615-18264-5405-80500
15,000
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする