ワコウ
ワンタッチキャップ レギュラー C1800シリーズ
面ファスナーで簡単着脱。
用途
食品工業・厨房作業・給食全般・その他
色
クリーム
混率(%)
【超撥水素材】綿35/ポリエステル65
アズワン品番
64-6226-89
素材
内側:メッシュ
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26314394
C1800-3
¥
1,000
¥
999
¥
1,099
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください