曜日別特売

マイティクロス(R)エプロン 胸当て たすき掛け ファインバリュー E1001シリーズ

マイティクロス(R)エプロン 胸当て たすき掛け ファインバリュー E1001シリーズ - ワコウマイティクロス(R)エプロン 胸当て たすき掛け ファインバリュー E1001シリーズ - ワコウマイティクロス(R)エプロン 胸当て たすき掛け ファインバリュー E1001シリーズ - ワコウマイティクロス(R)エプロン 胸当て たすき掛け ファインバリュー E1001シリーズ - ワコウマイティクロス(R)エプロン 胸当て たすき掛け ファインバリュー E1001シリーズ - ワコウマイティクロス(R)エプロン 胸当て たすき掛け ファインバリュー E1001シリーズ - ワコウマイティクロス(R)エプロン 胸当て たすき掛け ファインバリュー E1001シリーズ - ワコウ

機能性と快適性を極めた信頼のマイティクロス。
軽さはビニールエプロンの1/3。動きやすく、肩こりを防ぎます。
織り生地だから簡単に洗濯、アイロンがけもでき、いつも清潔。刺繍もできます。
HACCP/RoHSに対応した優れた製品特性。
魚油・肉等の血汚れも一般の中性洗剤でスッキリ。
耐薬品性に優れた両面特殊コーティング。
焼却してもダイオキシンを発生しません。
鉛・水銀・カドミウム・六価クロムは含まれていません。

用途学校給食・食品工業・厨房作業・化学工業・畜産・水産・その他その他ビニールではありません、ナイロン100%の太い糸で紡織した、織もの生地に独自の特殊ポリウレタン加工、驚異的な軽さと強さ、優れた防汚性を実現しました幅(cm)88内容量1枚
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
裾幅(cm)
前丈(cm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26314419E1001-0-LFホワイトL10411064-6226-92
3,500
3,490
3,839(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26314428E1001-0-LLFホワイトLL10611564-6226-93
3,500
3,490
3,839(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26314437E1001-0-MFホワイトM10210564-6226-94
3,500
3,490
3,839(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26314446E1001-0-SFホワイトS10010064-6226-95
3,500
3,490
3,839(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26314455E1001-1-LFブルーL10411064-6226-96
3,500
3,490
3,839(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26314464E1001-1-LLFブルーLL10611564-6226-97
3,500
3,490
3,839(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26314480E1001-1-MFブルーM10210564-6226-98
3,500
3,490
3,839(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26314489E1001-1-SFブルーS10010064-6226-99
3,500
3,490
3,839(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26314498E1001-2-LFグリーンL10411064-6227-01
3,500
3,490
3,839(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26314507E1001-2-LLFグリーンLL10611564-6227-02
3,500
3,490
3,839(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26314516E1001-2-MFグリーンM10210564-6227-03
3,500
3,490
3,839(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26314525E1001-2-SFグリーンS10010064-6227-04
3,500
3,490
3,839(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26314534E1001-33-LFイエローL10411064-6227-05
3,500
3,490
3,839(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26314550E1001-33-LLFイエローLL10611564-6227-06
3,500
3,490
3,839(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26314559E1001-33-MFイエローM10210564-6227-07
3,500
3,490
3,839(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26314568E1001-33-SFイエローS10010064-6227-08
3,500
3,490
3,839(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26314577E1001-3-LFベージュL10411064-6227-09
3,500
3,490
3,839(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26314586E1001-3-LLFベージュLL10611564-6227-10
3,500
3,490
3,839(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26314595E1001-3-MFベージュM10210564-6227-11
3,500
3,490
3,839(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26314604E1001-3-SFベージュS10010064-6227-12
3,500
3,490
3,839(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26314620E1001-4-LFピンクL10411064-6227-13
3,500
3,490
3,839(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26314629E1001-4-LLFピンクLL10611564-6227-14
3,500
3,490
3,839(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26314638E1001-4-MFピンクM10210564-6227-15
3,500
3,490
3,839(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26314647E1001-4-SFピンクS10010064-6227-16
3,500
3,490
3,839(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26314656E1001-7-LFブラックL10411064-6227-17
3,500
3,490
3,839(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26314665E1001-7-LLFブラックLL10611564-6227-18
3,500
3,490
3,839(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26314674E1001-7-MFブラックM10210564-6227-19
3,500
3,490
3,839(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26314690E1001-7-SFブラックS10010064-6227-20
3,500
3,490
3,839(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥500/税込¥550
北海道地方数量1につき¥500/税込¥550
沖縄地方数量1につき¥500/税込¥550
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする