マイティクロス(R)エプロン 胸当て ミニ

マイティクロス(R)エプロン 胸当て ミニ - ワコウマイティクロス(R)エプロン 胸当て ミニ - ワコウマイティクロス(R)エプロン 胸当て ミニ - ワコウマイティクロス(R)エプロン 胸当て ミニ - ワコウマイティクロス(R)エプロン 胸当て ミニ - ワコウマイティクロス(R)エプロン 胸当て ミニ - ワコウマイティクロス(R)エプロン 胸当て ミニ - ワコウマイティクロス(R)エプロン 胸当て ミニ - ワコウ

軽快さと心地よさをひとつにしたマイティスタイル。
軽さはビニールエプロンの1/3。動きやすく、肩こりを防ぎます。
織り生地だから簡単に洗濯、アイロンがけもでき、いつも清潔。刺繍もできます。
HACCP/RoHSに対応した優れた製品特性。
魚油・肉等の血汚れも一般の中性洗剤でスッキリ。
耐薬品性に優れた両面特殊コーティング。
焼却してもダイオキシンを発生しません。
鉛・水銀・カドミウム・六価クロムは含まれていません。

用途学校給食・食品工業・厨房作業・化学工業・畜産・水産・その他その他ビニールではありません、ナイロン100%の太い糸で紡織した、織もの生地に独自の特殊ポリウレタン加工、驚異的な軽さと強さ、優れた防汚性を実現しました幅(cm)68前丈(cm)90内容量1枚
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体質量(g)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26314699E1005-0Fホワイト約15564-6227-51
3,200
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
26314708E1005-1Fブルー約15564-6227-53
3,200
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
26314717E1005-2Fグリーン約15564-6227-55
3,200
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
26314726E1005-33Fイエロー約15564-6227-58
3,200
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
26314735E1005-3Fベージュ約15564-6227-59
3,200
2,998
3,298(税込)
17日以内出荷
返品不可
26314744E1005-4Fピンク約15564-6227-61
3,200
2,998
3,298(税込)
17日以内出荷
返品不可
26315058E2005-0ホワイト約14564-6228-59
3,200
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
26315067E2005-1ブルー約14564-6228-60
3,200
2,998
3,298(税込)
24日以内出荷
返品不可
26315076E2005-2グリーン約14564-6228-61
3,200
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
26315085E2005-3ベージュ約14564-6228-62
3,200
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
26315094E2005-33イエロー約14564-6228-63
3,200
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
26315110E2005-4ピンク約14564-6228-64
3,200
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする