センシア(R)エプロン 袖付 E1201シリーズ

センシア(R)エプロン 袖付 E1201シリーズ - ワコウセンシア(R)エプロン 袖付 E1201シリーズ - ワコウセンシア(R)エプロン 袖付 E1201シリーズ - ワコウセンシア(R)エプロン 袖付 E1201シリーズ - ワコウセンシア(R)エプロン 袖付 E1201シリーズ - ワコウセンシア(R)エプロン 袖付 E1201シリーズ - ワコウ

フッ素ラミネート加工で汚れをシャットアウト。様々なご要望にお応えする豊富なバリエーション。
汚れにくく、家庭での洗濯がOK。
耐薬品性や防カビ性に優れています。
焼却してもダイオキシンを発生しません。
添加物や可塑剤のしみ出しがなく無毒です。

用途学校給食・食品工業・厨房作業・その他その他高級防汚素材、東京ドームの天井材に使われるほど防汚性や防カビ性に優れているフッ素は、柔軟性が乏しいために衣料用への加工が進みませんでした。そのフッ素ラミネート加工を施した画期的な素材、それがセンシア(R)です、表面/フッ素ラミネート、基布/ポリエステル100%タイプゴムタイプ本体質量(g)約170袖丈(cm)50着丈(cm)100身幅(cm)54内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26314848E1201-1Gライトブルー64-6227-98
5,100
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26314857E1201-4Gピンク64-6228-01
5,100
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする