曜日別特売

マイティクロス(R)エプロン 胸当て 首掛け アイレット仕様 E2001シリーズ

マイティクロス(R)エプロン 胸当て 首掛け アイレット仕様 E2001シリーズ - ワコウマイティクロス(R)エプロン 胸当て 首掛け アイレット仕様 E2001シリーズ - ワコウマイティクロス(R)エプロン 胸当て 首掛け アイレット仕様 E2001シリーズ - ワコウマイティクロス(R)エプロン 胸当て 首掛け アイレット仕様 E2001シリーズ - ワコウマイティクロス(R)エプロン 胸当て 首掛け アイレット仕様 E2001シリーズ - ワコウマイティクロス(R)エプロン 胸当て 首掛け アイレット仕様 E2001シリーズ - ワコウ

機能性と快適性を極めた信頼のマイティクロス。
軽さはビニールエプロンの1/3。動きやすく、肩こりを防ぎます。
織り生地だから簡単に洗濯、アイロンがけもでき、いつも清潔。刺繍もできます。
HACCP/RoHSに対応した優れた製品特性。
魚油・肉等の血汚れも一般の中性洗剤でスッキリ。
耐薬品性に優れた両面特殊コーティング。
焼却してもダイオキシンを発生しません。
鉛・水銀・カドミウム・六価クロムは含まれていません。

用途学校給食・食品工業・厨房作業・化学工業・畜産・水産・その他その他ビニールではありません、ナイロン100%の太い糸で紡織した、織もの生地に独自の特殊ポリウレタン加工、驚異的な軽さと強さ、優れた防汚性を実現しました幅(cm)88内容量1枚
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
裾幅(cm)
前丈(cm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26314866E2001-0-LLホワイトLL10611564-6228-36
3,500
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26314875E2001-0-MホワイトM10210564-6228-37
3,500
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26314884E2001-0-SホワイトS10010064-6228-38
3,500
3,298
3,628(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26314900E2001-1-LLブルーLL10611564-6228-40
3,500
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26314909E2001-1-SブルーS10010064-6228-42
3,500
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26314918E2001-2-LLグリーンLL10611564-6228-44
3,500
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26314927E2001-2-MグリーンM10210564-6228-45
3,500
3,298
3,628(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26314936E2001-2-SグリーンS10010064-6228-46
3,500
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26314945E2001-33-LイエローL10411064-6228-47
3,500
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26314954E2001-33-LLイエローLL10611564-6228-48
3,500
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26314970E2001-33-MイエローM10210564-6228-49
3,500
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26314979E2001-33-SイエローS10010064-6228-50
3,500
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26314988E2001-3-LベージュL10411064-6228-51
3,500
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26314997E2001-3-LLベージュLL10611564-6228-52
3,500
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26315006E2001-3-MベージュM10210564-6228-53
3,500
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26315015E2001-3-SベージュS10010064-6228-54
3,500
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26315024E2001-4-LLピンクLL10611564-6228-56
3,500
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26315040E2001-4-MピンクM10210564-6228-57
3,500
3,298
3,628(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26315049E2001-4-SピンクS10010064-6228-58
3,500
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥500/税込¥550
北海道地方数量1につき¥500/税込¥550
沖縄地方数量1につき¥500/税込¥550
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする