クリーンコート 首マジック腰ひも E4002シリーズ

クリーンコート 首マジック腰ひも E4002シリーズ - ワコウクリーンコート 首マジック腰ひも E4002シリーズ - ワコウクリーンコート 首マジック腰ひも E4002シリーズ - ワコウクリーンコート 首マジック腰ひも E4002シリーズ - ワコウクリーンコート 首マジック腰ひも E4002シリーズ - ワコウクリーンコート 首マジック腰ひも E4002シリーズ - ワコウ

優れた耐薬品性と防汚性、低発塵性を備えた高レベルのクリーンコート。
耐薬品性に優れた高性能防汚素材。
軽くてしなやか、作業性もバツグン。
汚れが付いても拭き取りらくらく!
ポリエステルトリコット・特殊ラミネート加工(防水)。

用途化学工業・食品加工・その他業務全搬内容量1枚
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
袖丈(cm)
着丈(cm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26315119E4002-0-3Lホワイト3L6213664-6228-65
5,360
5,298
5,828(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26315128E4002-0-4Lホワイト4L6414164-6228-66
5,360
5,298
5,828(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26315137E4002-0-LLホワイトLL6013164-6228-67
5,060
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26315146E4002-0-MホワイトM6012164-6228-68
4,150
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26315155E4002-0-SホワイトS5811664-6228-69
4,150
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26315164E4002-1-3Lブルー3L6213664-6228-70
5,360
5,298
5,828(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26315180E4002-1-4Lブルー4L6414164-6228-71
5,360
5,298
5,828(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26315189E4002-1-LLブルーLL6013164-6228-72
5,060
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26315198E4002-1-MブルーM6012164-6228-73
4,150
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26315207E4002-1-SブルーS5811664-6228-74
4,150
3,998
4,398(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26315216E4002-2-3Lグリーン3L6213664-6228-75
5,360
5,298
5,828(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26315225E4002-2-4Lグリーン4L6414164-6228-76
5,360
5,298
5,828(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26315234E4002-2-LLグリーンLL6013164-6228-77
5,060
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26315250E4002-2-MグリーンM6012164-6228-78
4,150
3,998
4,398(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26315259E4002-2-SグリーンS5811664-6228-79
4,150
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26315268E4002-4-3Lピンク3L6213664-6228-80
5,360
5,298
5,828(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26315277E4002-4-4Lピンク4L6414164-6228-81
5,360
5,298
5,828(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26315286E4002-4-LLピンクLL6013164-6228-82
5,060
4,998
5,498(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26315295E4002-4-MピンクM6012164-6228-83
4,150
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26315304E4002-4-SピンクS5811664-6228-84
4,150
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする