センシア(R)フットカバー 透湿タイプ

センシア(R)フットカバー 透湿タイプ - ワコウセンシア(R)フットカバー 透湿タイプ - ワコウセンシア(R)フットカバー 透湿タイプ - ワコウセンシア(R)フットカバー 透湿タイプ - ワコウ

透湿素材なのでムレない快適作業が実現。
熱湯や水等から足元をしっかりガード!!
むれを軽減する透湿防水素材を採用!!ワンタッチで着脱可能なクリップ止め式!!
装着は脚廻りを締めつけないクリップ止め式。
膝の裏側にタックをとり屈伸時のツッパリ感を軽減。
長時間使用してもむれを軽減する透湿防水素材を採用。
足首のカバーエリアを従来より一回り拡大!

用途手の保護・給食調理・食品工業・厨房作業・その他材質高級防汚素材、東京ドームの天井材に使われるほど防汚性や防カビ性に優れているフッ素は、柔軟性が乏しいために衣料用への加工が進みませんでした。そのフッ素ラミネート加工を施した画期的な素材、それがセンシア(R)です、表面/フッ素ラミネート、基布/ポリエステル100%タイプズック用長さ(cm)【後】51内容量1双
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26315356F1901-0ホワイト64-6229-17
2,700
2,698
2,968(税込)
24日以内出荷
返品不可
26315365F1901-1ブルー64-6229-18
2,700
2,698
2,968(税込)
10日以内出荷
返品不可
26315374F1901-4ピンク64-6229-19
2,700
2,698
2,968(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

足カバー/脚絆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする