ワコウ
マイティファーマー ノースリーブ 首マジック腰ひも L F4004シリーズ
ハードな環境にも対応するプロ仕様エプロン。
脇に縫い目のない一体構造。
後ろのヒモでウエストのしぼり調節ができます。
用途
食品工業・厨房作業・化学工業・畜産・水産・その他
本体質量(g)
約295
着丈(cm)
130
身幅(cm)
58
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26315566
F4004-0-L
ホワイト
64-6229-38
¥
6,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26315575
F4004-1-L
ブルー
64-6229-39
¥
6,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26315584
F4004-4-L
ピンク
64-6229-40
¥
6,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000