曜日別特売

ジャケット ネイビー BCJ0114-8シリーズ

ジャケット ネイビー BCJ0114-8シリーズ - BONCIERGEジャケット ネイビー BCJ0114-8シリーズ - BONCIERGEジャケット ネイビー BCJ0114-8シリーズ - BONCIERGEジャケット ネイビー BCJ0114-8シリーズ - BONCIERGEジャケット ネイビー BCJ0114-8シリーズ - BONCIERGEジャケット ネイビー BCJ0114-8シリーズ - BONCIERGE

繊細なドビー織りが作り出す絶妙なニュアンスが魅力。落ち着きのあるネイビーは、凛とした美しさと品格を引き出してくれます。
立体感のあるチェック柄はブラックボトムとも好相性
通年着用するのにちょうど良い薄手で軽やかな素材は、シワになりにくくイージーケアが嬉しい。ネイビーの絶妙なグラデーションが印象的で、ファッション性と機能性を併せ持ったシリーズです。
主張しすぎない繊細なチェック柄は、女性らしく上品な印象。角度や光の加減で見え方が変わる洗練された雰囲気なので、あらゆるシーンにマッチします。
ポケットのさりげないビットが女性らしさをアップさせる
ジャケットの左右内側にメモ帳が入る深さのポケットが付いています。
裾に入ったベンツが腰まわりにゆとりを持たせ、ウエストのパイピングが腰位置を高く見せます。

ネイビー混率(%)ポリエステル100対応シーズンALL生地ニュアンスドビー色番8性別女性用内容量1枚
全9種類を絞り込む
サイズ(号)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ(号)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26316327BCJ0114-8 5G564-6294-78
32,200
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26316336BCJ0114-8 7G764-6294-79
32,200
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26316345BCJ0114-8 9G964-6294-80
32,200
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26316354BCJ0114-8 11G1164-6294-81
32,200
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26316370BCJ0114-8 13G1364-6294-82
32,200
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26316379BCJ0114-8 15G1564-6294-83
32,200
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26316388BCJ0114-8 17G1764-6294-84
オープン
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26316397BCJ0114-8 19G1964-6294-85
オープン
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26316406BCJ0114-8 21G2164-6294-86
オープン
32,980
36,278(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年9月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする