曜日別特売

ジャケット ネイビー BCJ0115-8シリーズ

ジャケット ネイビー BCJ0115-8シリーズ - BONCIERGEジャケット ネイビー BCJ0115-8シリーズ - BONCIERGEジャケット ネイビー BCJ0115-8シリーズ - BONCIERGEジャケット ネイビー BCJ0115-8シリーズ - BONCIERGE

繊細なドビー織りが作り出す絶妙なニュアンスが魅力。落ち着きのあるネイビーは、凛とした美しさと品格を引き出してくれます。
立体感のあるチェック柄はブラックボトムとも好相性
通年着用するのにちょうど良い薄手で軽やかな素材は、シワになりにくくイージーケアが嬉しい。ネイビーの絶妙なグラデーションが印象的で、ファッション性と機能性を併せ持ったシリーズです。
主張しすぎない繊細なチェック柄は、女性らしく上品な印象。角度や光の加減で見え方が変わる洗練された雰囲気なので、あらゆるシーンにマッチします。
ポケットのさりげないビットが女性らしさをアップさせる
袖口はスリット開き。上品なサテン地の裏地で折り返しても美しさをキープします。

ネイビー混率(%)ポリエステル100対応シーズンALL生地ニュアンスドビー色番8性別女性用内容量1枚
全9種類を絞り込む
サイズ(号)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ(号)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26316415BCJ0115-8 5G564-6294-87
32,200
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26316424BCJ0115-8 7G764-6294-88
32,200
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26316440BCJ0115-8 9G964-6294-89
32,200
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26316449BCJ0115-8 11G1164-6294-90
32,200
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26316458BCJ0115-8 13G1364-6294-91
32,200
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26316467BCJ0115-8 15G1564-6294-92
32,200
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26316476BCJ0115-8 17G1764-6294-93
オープン
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26316485BCJ0115-8 19G1964-6294-94
オープン
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26316494BCJ0115-8 21G2164-6294-95
オープン
32,980
36,278(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年9月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする