曜日別特売

ジャケット モノトーン BCJ0118-18シリーズ

ジャケット モノトーン BCJ0118-18シリーズ - BONCIERGEジャケット モノトーン BCJ0118-18シリーズ - BONCIERGEジャケット モノトーン BCJ0118-18シリーズ - BONCIERGEジャケット モノトーン BCJ0118-18シリーズ - BONCIERGEジャケット モノトーン BCJ0118-18シリーズ - BONCIERGEジャケット モノトーン BCJ0118-18シリーズ - BONCIERGEジャケット モノトーン BCJ0118-18シリーズ - BONCIERGEジャケット モノトーン BCJ0118-18シリーズ - BONCIERGE

知的モノトーンで魅せるラグジュアリーな上品スタイル
黒と白の糸で表現したボーダー柄のツイード素材。知的さと女性らしさを併せ持つエレガントな表情が魅力です。黒無地のジャケットやボトムとの相性も良くホテルなど接客系の業種から信頼感の重要なオフィスまで、幅広くご着用いただけるシリーズです。
上質なツイードの表面感と凛としたボーダー柄が新鮮
ノーカラージャケットはブラックのトリミングでシャープに
後ろのウエスト部分にはパイピングを入れ、腰の位置を高く見せます。
斜めポケットに施されたブラックの切替えがウエストラインをシャープに見せます。

モノトーン混率(%)ポリエステル72、毛25、レーヨン3対応シーズンALL生地ボーダーツイード色番18性別女性用内容量1枚
全9種類を絞り込む
サイズ(号)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ(号)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26316774BCJ0118-18 5G564-6295-24
38,700
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26316790BCJ0118-18 7G764-6295-25
38,700
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26316799BCJ0118-18 9G964-6295-26
38,700
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26316808BCJ0118-18 11G1164-6295-27
38,700
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26316817BCJ0118-18 13G1364-6295-28
38,700
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26316826BCJ0118-18 15G1564-6295-29
38,700
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26316835BCJ0118-18 17G1764-6295-30
オープン
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26316844BCJ0118-18 19G1964-6295-31
オープン
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26316860BCJ0118-18 21G2164-6295-32
オープン
40,980
45,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする