曜日別特売

オーバーブラウス ネイビー BCJ0710-8シリーズ

オーバーブラウス ネイビー BCJ0710-8シリーズ - BONCIERGEオーバーブラウス ネイビー BCJ0710-8シリーズ - BONCIERGEオーバーブラウス ネイビー BCJ0710-8シリーズ - BONCIERGEオーバーブラウス ネイビー BCJ0710-8シリーズ - BONCIERGEオーバーブラウス ネイビー BCJ0710-8シリーズ - BONCIERGEオーバーブラウス ネイビー BCJ0710-8シリーズ - BONCIERGEオーバーブラウス ネイビー BCJ0710-8シリーズ - BONCIERGEオーバーブラウス ネイビー BCJ0710-8シリーズ - BONCIERGE

繊細なドビー織りが作り出す絶妙なニュアンスが魅力。落ち着きのあるネイビーは、凛とした美しさと品格を引き出してくれます。
立体感のあるチェック柄はブラックボトムとも好相性
通年着用するのにちょうど良い薄手で軽やかな素材は、シワになりにくくイージーケアが嬉しい。ネイビーの絶妙なグラデーションが印象的で、ファッション性と機能性を併せ持ったシリーズです。
主張しすぎない繊細なチェック柄は、女性らしく上品な印象。角度や光の加減で見え方が変わる洗練された雰囲気なので、あらゆるシーンにマッチします。
ポケットのさりげないビットが女性らしさをアップさせる
右側にはスマホが入る深さのポケットが付いています。
アームホールの消臭テープが汗の臭いを吸着・分解します。
取り外し可能なリボンがセットになっています。

ネイビー混率(%)ポリエステル100対応シーズンS/S生地ニュアンスドビー色番8性別女性用内容量1枚
全9種類を絞り込む
サイズ(号)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ(号)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26317517BCJ0710-8 5G564-6296-62
20,600
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26317526BCJ0710-8 7G764-6296-63
20,600
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26317535BCJ0710-8 9G964-6296-64
20,600
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26317544BCJ0710-8 11G1164-6296-65
20,600
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26317560BCJ0710-8 13G1364-6296-66
20,600
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26317569BCJ0710-8 15G1564-6296-67
20,600
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26317578BCJ0710-8 17G1764-6296-68
20,600
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26317587BCJ0710-8 19G1964-6296-69
20,600
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26317596BCJ0710-8 21G2164-6296-70
20,600
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする