曜日別特売

ベスト ネイビー BCV1105-8シリーズ

ベスト ネイビー BCV1105-8シリーズ - BONCIERGEベスト ネイビー BCV1105-8シリーズ - BONCIERGEベスト ネイビー BCV1105-8シリーズ - BONCIERGEベスト ネイビー BCV1105-8シリーズ - BONCIERGEベスト ネイビー BCV1105-8シリーズ - BONCIERGE

繊細なドビー織りが作り出す絶妙なニュアンスが魅力。落ち着きのあるネイビーは、凛とした美しさと品格を引き出してくれます。
立体感のあるチェック柄はブラックボトムとも好相性
通年着用するのにちょうど良い薄手で軽やかな素材は、シワになりにくくイージーケアが嬉しい。ネイビーの絶妙なグラデーションが印象的で、ファッション性と機能性を併せ持ったシリーズです。
主張しすぎない繊細なチェック柄は、女性らしく上品な印象。角度や光の加減で見え方が変わる洗練された雰囲気なので、あらゆるシーンにマッチします。
ポケットのさりげないビットが女性らしさをアップさせる
裾に入ったスリットが腰まわりにゆとりを持たせ、ウエストのパイピングが腰位置を高く見せます。

ネイビー混率(%)ポリエステル100対応シーズンALL生地ニュアンスドビー色番8性別女性用内容量1枚
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(号)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26319949BCV1105-8 5G564-6305-05
20,500
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26319958BCV1105-8 7G764-6305-06
20,500
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26319967BCV1105-8 9G964-6305-07
20,500
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26319976BCV1105-8 11G1164-6305-08
20,500
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26319985BCV1105-8 13G1364-6305-09
20,500
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26319994BCV1105-8 15G1564-6305-10
20,500
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26320010BCV1105-8 17G1764-6305-11
20,500
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26320019BCV1105-8 19G1964-6305-12
20,500
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26320028BCV1105-8 21G2164-6305-13
20,500
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする