曜日別特売

ロングベスト ブラック BCV1702-30シリーズ

ロングベスト ブラック BCV1702-30シリーズ - BONCIERGEロングベスト ブラック BCV1702-30シリーズ - BONCIERGEロングベスト ブラック BCV1702-30シリーズ - BONCIERGEロングベスト ブラック BCV1702-30シリーズ - BONCIERGEロングベスト ブラック BCV1702-30シリーズ - BONCIERGEロングベスト ブラック BCV1702-30シリーズ - BONCIERGEロングベスト ブラック BCV1702-30シリーズ - BONCIERGEロングベスト ブラック BCV1702-30シリーズ - BONCIERGE

高級感溢れるサマーブラックスーツ
「黒なのに涼しい」の秘密は…トリアセテート!!
天然パルプを主原料として生まれた、樹の繊維トリアセテート(ソアロン)は接触冷感などの機能性に加え、発色性の美しさとしなやかさを合わせ持つリッチな風合いが魅力。自然から生まれた美しさに、テクノロジーがプラスされた付加価値の高い上質素材です。
吸水速乾
清涼感
軽量感
美しい発色
ECO素材
さりげないストライプ柄がスタイリッシュな印象に。
ポケットのトリミングがさりげないアクセントに
ベストの右側にはスマホが入る深さのポケットが付いています。
左脇ポケットには整理に便利な小分けポケットが付いています。
裾に入ったベンツが腰まわりにゆとりを持たせます。
丈が長いので、しゃがんでも背中が見えにくくなっています。

ブラック混率(%)ポリエステル73、トリアセテート25、キュプラ2対応シーズンS/S生地トリアセストライプ色番30性別女性用内容量1枚
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(号)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26320484BCV1702-30 5G564-6305-77
22,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26320500BCV1702-30 7G764-6305-78
22,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26320509BCV1702-30 9G964-6305-79
22,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26320518BCV1702-30 11G1164-6305-80
22,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26320527BCV1702-30 13G1364-6305-81
22,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26320536BCV1702-30 15G1564-6305-82
22,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26320545BCV1702-30 17G1764-6305-83
22,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26320554BCV1702-30 19G1964-6305-84
22,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26320570BCV1702-30 21G2164-6305-85
22,700
21,980
24,178(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年4月1日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする