ビー・ブラウンエースクラップ
カテーテル導入鉗子 マギール ANシリーズ
材料選定、製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの手術器械です。
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X00218139019
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26323169
AN379R
小児用
15
64-6363-07
¥
24,800
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26323178
AN380R
子供用
20
64-6363-08
¥
25,000
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26323187
AN381R
大人用
25
64-6363-09
¥
25,200
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000