ビー・ブラウンエースクラップ
デリケート剪刀 アイリス 鋭/鋭 全長110mm BCシリーズ
材料選定、製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの手術器械です。
全長(mm)
110
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X00218135003
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26323275
BC060R
直
64-6363-85
¥
8,400
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26323284
BC061R
反
64-6363-86
¥
9,200
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000