曜日別特売

超硬剪刀ノアール メーヨー Wカット 反 全長170mm

超硬剪刀ノアール メーヨー Wカット 反 全長170mm - ビー・ブラウンエースクラップ超硬剪刀ノアール メーヨー Wカット 反 全長170mm - ビー・ブラウンエースクラップ

材料選定、製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの手術器械です。
超硬剪刀ノアールはNoirコーティング(チタン合金コーティング)と超硬チップをニッケル結合で貼付させており、表面硬度が高く切れ味の耐久性を向上させています。
さらにブレード部の表面加工により動きがスムーズとなりなめらかな切れ味を実現しました。
これらの技術により、超硬剪刀ノアールは、優れた切開性能と剥離性能を医療現場にご提供いたします。
ファインパターンはデリケートな組織の剥離に適しています。
Wカットは脂肪分の多い組織の切開時など組織が滑ることの無い様に、片側のブレードに鋸状の溝が刻まれています。

全長(mm)170アズワン品番64-6364-13医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00218135003医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26323449BC253WB
106,000
99,980
109,978(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鋼製小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする