ビー・ブラウンエースクラップ
万能剪刀 リスター 全長14.5cm BCシリーズ
材料選定、製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの手術器械です。
全長(cm)
14.5
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X00218135003
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26324097
BC885R
黒
64-6365-13
¥
2,400
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
24日以内出荷
返品不可
26324115
BC970R
赤
64-6365-15
¥
2,400
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
24日以内出荷
返品不可
26324124
BC971R
青
64-6365-16
¥
2,400
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
24日以内出荷
返品不可
26324140
BC973R
黄
64-6365-17
¥
2,400
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
24日以内出荷
返品不可
26324149
BC975R
橙
64-6365-18
¥
2,400
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
24日以内出荷
返品不可
26324158
BC977R
蛍光ピンク
64-6365-19
¥
2,400
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
93日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください