ビー・ブラウンエースクラップ
マイクロピンセット 直 BDシリーズ
材料選定、製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの手術器械です。
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X00218136005
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
先端寸法(mm)
全長(cm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26324544
BD330R
0.2
11
64-6365-78
¥
8,500
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26324560
BD331R
0.15
11
64-6365-79
¥
8,500
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26324578
BD335R
0.3
13.5
64-6365-81
¥
8,500
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000